Kábel, vezeték - H07V-K 1x10 barna 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G11251 - 319112
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G11251
Gyártói cikkszám
319112
Gyártói típuskód
H07V-K 1x10 barna
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Köpeny színe:
barna
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
barna
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07V-K 1x 10 barna Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 10mm2 barna