Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLY-Jz 4x10 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN137184 - 38224

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz 4x10 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN137184

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.5
Ez a termékváltozat nem elérhető.18

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137184

Gyártói cikkszám

38224

Gyártói típuskód

YSLY-Jz 4x10 fekete 0.6/1kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

600 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

1000 V

YSLY-Jz 4x10 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak