Kábel, vezeték - YSLY-Jz 18x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN139448 - 38215
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 18
Névleges feszültség U0 - 600 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139448
Gyártói cikkszám
38215
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 18x1.5 fekete 0.6/1kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
18
Névleges feszültség U0:
600 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
1000 V
YSLY-Jz 18x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak