Kábel, vezeték - YSLY-Jz 5x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN159069 - 37402

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz 5x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN159069

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159069

Gyártói cikkszám

37402

Gyártói típuskód

YSLY-Jz 5x1.5 fekete 0.6/1kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

600 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

1000 V

YSLY-Jz 5x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak