SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 10KA 2P C 10A SN139423 - 5SU1324-7FP10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges feszültség - 230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp - 4 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869561899
Sonepar cikkszám
SN139423
Gyártói cikkszám
5SU1324-7FP10
Gyártói típuskód
5SU1324-7FP10
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Névleges áram:
10 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
15 kA
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
C
Kapcsolt nulla:
Igen
Reteszelő berendezés:
Igen
Szennyeződési fok:
3
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Süllyesztett szerelés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-35 mm2