Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 4P 40A 30mA 10kA B osztály Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Autótöltőhöz, napelemhez SN143021 - 5SV3344-4

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Hibaáram-típus:

B

Névleges hibaáram:

0.03 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Pólusszám:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Névleges áram:

40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.80 A

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - B

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 40 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869549033

Sonepar cikkszám

SN143021

Gyártói cikkszám

5SV3344-4

Gyártói típuskód

5SV3344-4

Hibaáram-típus:

B

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

40 A

Modulszélesség:

4

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

2000 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Lökőáram-állóság:

3 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

    Hibaáram-megszakító

    A 4 pólusú, B típusú hibaáram-megszakító rövid idejű késleltetéssel és 40 A, 30 mA Be értékkel biztosítja a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét.

    Műszaki adatok:

    • 4 pólusú
    • B típusú
    • Rövid idejű késleltetés
    • Be: 40 A
    • 30 mA
    • Un AC: 400 V
    • SIGRES: zord környezeti feltételek
    • Meghosszabbított tesztintervallum
    • Data Matrix kód a technikai adatokhoz való gyors hozzáféréshez

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható biztonság az alapkivitelben található kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
    • Egyszerű telepítés szerszám használata nélkül
    • Moduláris rendszer egységes tartozékai a további funkciók bővítésére
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében