TRADEFORCE - Elem gomb CR2032 3V lítium (2db/bli) TRADEFORCE SN177202 - 0003560012

TRADEFORCE
MásolásMásolás
TRADEFORCE - Elem gomb CR2032 3V lítium (2db/bli) TRADEFORCE SN177202

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Méretjelölés:

gombcella
Ez a termékváltozat nem elérhető.baby
Ez a termékváltozat nem elérhető.blokk
Ez a termékváltozat nem elérhető.ceruza
Ez a termékváltozat nem elérhető.góliát
Ez a termékváltozat nem elérhető.micro

Névleges feszültség:

3 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.9 V

IEC-jelölés:

CR 2032
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 LR 61
Ez a termékváltozat nem elérhető.LR 03
Ez a termékváltozat nem elérhető.LR 14
Ez a termékváltozat nem elérhető.LR 20
Ez a termékváltozat nem elérhető.LR 6

Cellák száma:

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 240 mAh

  • IEC-jelölés - CR 2032

  • Egyéb jelölés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177202

Gyártói cikkszám

0003560012

Gyártói típuskód

0003560012

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

240 mAh

IEC-jelölés:

CR 2032

Egyéb jelölés:

nincs

Cellák száma:

2

Kivitel:

lítium

Magasság (pólusokkal együtt):

19.9 mm

Átmérő:

3 mm

Tömeg:

3.1 g

240mAh, töltöttségét tárolás közben akár 7 évig megőrzi