TRADEFORCE - Elem Góliát LR20 D 1.5V alkáli (2db/bli) TRADEFORCE SN177204 - 0003560014

TRADEFORCE
MásolásMásolás
TRADEFORCE - Elem Góliát LR20 D 1.5V alkáli (2db/bli) TRADEFORCE SN177204

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Méretjelölés:

góliát
Ez a termékváltozat nem elérhető.baby
Ez a termékváltozat nem elérhető.blokk
Ez a termékváltozat nem elérhető.ceruza
Ez a termékváltozat nem elérhető.gombcella
Ez a termékváltozat nem elérhető.micro

Névleges feszültség:

1.5 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.3 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.9 V

IEC-jelölés:

LR 20
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 LR 61
Ez a termékváltozat nem elérhető.CR 2032
Ez a termékváltozat nem elérhető.LR 03
Ez a termékváltozat nem elérhető.LR 14
Ez a termékváltozat nem elérhető.LR 6

Cellák száma:

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - góliát

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • Kapacitás - 16500 mAh

  • IEC-jelölés - LR 20

  • Egyéb jelölés - D/AM 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177204

Gyártói cikkszám

0003560014

Gyártói típuskód

0003560014

Méretjelölés:

góliát

Névleges feszültség:

1.5 V

Kapacitás:

16500 mAh

IEC-jelölés:

LR 20

Egyéb jelölés:

D/AM 1

Cellák száma:

2

Kivitel:

alkáli-mangán

Magasság (pólusokkal együtt):

59.5 mm

Átmérő:

32.3 mm

Tömeg:

146 g

16500mAh, töltöttségét tárolás közben akár 10 évig megőrzi