Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 25A, 500mA, monokonnekt IP20 SX002492 - A9V26225

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 25A, 500mA, monokonnekt IP20 SX002492

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges áram:

25 A

Névleges hibaáram:

0.5-0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1-0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.3-0.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1-1 A

Pólusszám:

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3

Specifikációk

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 230-415 V

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.5-0.5 A

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480090967

Sonepar cikkszám

SX002492

Gyártói cikkszám

A9V26225

Gyártói típuskód

A9V26225

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

230-415 V

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.5-0.5 A

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Védettség:

IP20

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

25-60 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 25A, 500mA, monokonnekt