Schneider - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 63A, 500mA, monokonnekt IP20 SX002495 - A9V26363
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Specifikációk
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 230-415 V
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.5-0.5 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480091094
Sonepar cikkszám
SX002495
Gyártói cikkszám
A9V26363
Gyártói típuskód
A9V26363
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
230-415 V
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.5-0.5 A
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Védettség:
IP20
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
25-60 °C