Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, SI osztály, 2P, 63A, 1000mA, monokonnekt IP20 SX002502 - A9V39263

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, SI osztály, 2P, 63A, 1000mA, monokonnekt IP20 SX002502

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges áram:

63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 A

Névleges hibaáram:

1-1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01-0.01 A

Pólusszám:

2

Specifikációk

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 230-415 V

  • Hibaáram-típus - egyéb

  • Névleges hibaáram - 1-1 A

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480087851

Sonepar cikkszám

SX002502

Gyártói cikkszám

A9V39263

Gyártói típuskód

A9V39263

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

230-415 V

Hibaáram-típus:

egyéb

Névleges hibaáram:

1-1 A

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Max. késleltetés:

130 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Lökőáram-állóság:

3 kA

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Védettség:

IP20

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

25-60 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, SI osztály, 2P, 63A, 1000mA, monokonnekt