Schneider - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, SI osztály, 4P, 63A, 1000mA, monokonnekt IP20 SX002504 - A9V39463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges hibaáram:
1-1 ASpecifikációk
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400-415 V
Hibaáram-típus - egyéb
Névleges hibaáram - 1-1 A
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480087875
Sonepar cikkszám
SX002504
Gyártói cikkszám
A9V39463
Gyártói típuskód
A9V39463
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400-415 V
Hibaáram-típus:
egyéb
Névleges hibaáram:
1-1 A
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Max. késleltetés:
130 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Lökőáram-állóság:
3 kA
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Védettség:
IP20
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
25-60 °C