SIEMENS - CONT.RELAY,4NO,DC220V SX023607 - 3RH2140-1BM40
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
LED-kijelzővel:
NemKézi irányítás:
NemKezelőfelület:
NemSegédérintkezők száma, váltó:
0Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozásNévleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 ASegédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023607
Gyártói cikkszám
3RH2140-1BM40
Gyártói típuskód
3RH2140-1BM40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 4 NO érintkező
- 220 V DC feszültség
- Csavaros kapocs
- S00 keretméret
- Klímaálló kivitel
- Positív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
- AC vagy DC működés
- Rendelkezésre álló széles választékú tartozékok
- Egyszerű és gyors telepítés a megbízható csatlakozási technológiának köszönhetően
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása a kimenetek többszöröségének köszönhetően
- Világszerte használható a megfelelő engedélyek (pl. IEC és UL/CSA) miatt
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Az alapváltozat 4 pólusú, 8 pólusig bővíthető segédkapcsolókkal
Kontaktorrelé, 4 NO, 220 V DC
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkezik.