Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PUSHBUTTON, RED IP67 SX027905 - 3SU1100-0BB20-1FA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PUSHBUTTON, RED IP67 SX027905

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb építési formája:

magas

Gomb színe:

piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.narancs
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros/zöld
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.színtelen
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Záróérintkezők száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.0

Nyitóérintkezők száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.0
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - magas

  • Gomb színe - piros

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

  • Nyílás szélessége - 29.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027905

Gyártói cikkszám

3SU1100-0BB20-1FA0

Gyártói típuskód

3SU1100-0BB20-1FA0

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

magas

Gomb színe:

piros

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Nyílás magassága:

16.2 mm

Megvilágítható:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség:

IP67/IP69K

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, piros, nyomógombos, emelt, pillanatnyi érintkező típusú, tartóval 1 NO+1 NC, csavaros kapocs, Nyomógombok SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja globális termékjóváhagyással három modern dizájnvonalban, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból. Az innovatív rápattintható koncepció olyan egyszerűvé teszi az egység felszerelését, hogy az egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető. A horonymentes lyukak megfelelőek rögzítőfuratként, mivel a teljes csavarodás elleni védelem már be van építve. A magas fokú védelemnek köszönhetően a robusztus készülékek ipari és kültéri használatra is alkalmasak. Akár nagynyomású sugárral is tisztítható. Sem a por, sem az olajok, sem a maró oldatok nem zavarhatják a megbízható működést. A szabványos huzalozás mellett az eszközök PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül is csatlakoztathatók a vezérlőhöz. Ezzel csökkentheti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálhatja a hibaforrásokat, és nagyobb rugalmasságot biztosíthat. A grafikus Online Configurator kényelmes támogatást nyújt az egyes eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez. Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre. Elérhető változatok: Több színben, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel, többféle gomb és előgyűrű magassággal. Megjegyzés: Komplett egység, a szállítás tartalmazza a tartókat és a modulokat. SIRIUS ACT - Teljesítmény működés közben a vezérléshez és a jelzéshez. Egyszerűen szerelhető, egyszerűen erős, egyszerűen tökéletes.