SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX027916 - 3SU1100-1HB20-1PA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb építési formája:
gombaGomb színe:
pirosSpecifikációk
Gomb építési formája - gomba
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027916
Gyártói cikkszám
3SU1100-1HB20-1PA0
Gyártói típuskód
3SU1100-1HB20-1PA0
Gomb építési formája:
gomba
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Nem
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
40 mm
Nyílás magassága:
46.4 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
- Átmérő: 22 mm
 - Formája: kerek
 - Anyaga: műanyag
 - Szín: piros
 - Rekesz: pozitív reteszelő
 - Kapcsoló: 1 NC
 - Csatlakozás: csavaros kapocs
 - Védettség: IP67
 - Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
 - Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító
 - Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
 - Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
 - Magas fokú védelem a por és olajok ellen
 - Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
 - Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
 - Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
 - Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
 
Vészleállító gomba nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT Vészleállító gomba nyomógombja biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál, amely egyszerű telepítést és megbízható működést biztosít.