Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, GREEN IP67 SX028211 - 3SU1152-0AB40-3FA0

MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, GREEN IP67 SX028211

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb építési formája:

lapos
Ez a termékváltozat nem elérhető.gomba

Záróérintkezők száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.0

Nyitóérintkezők száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.0
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Specifikációk

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028211

Gyártói cikkszám

3SU1152-0AB40-3FA0

Gyártói típuskód

3SU1152-0AB40-3FA0

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Védettség:

IP67/IP69K

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

11 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (NEMA):

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, zöld, nyomógombos, lapos, pillanatnyi érintkezős típus, tartóval, 1 db NO+1 NC, LED modul integrált LED-del 24 V AC/DC, Rugós kapocs Világító nyomógombok SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja globális termékjóváhagyással három modern dizájnvonalban, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból. Az innovatív rápattintható koncepció olyan egyszerűvé teszi az egység felszerelését, hogy az egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető. A horonymentes lyukak megfelelőek rögzítőfuratként, mivel a teljes csavarodás elleni védelem már be van építve. A magas fokú védelemnek köszönhetően a robusztus készülékek ipari és kültéri használatra is alkalmasak. Akár nagynyomású sugárral is tisztítható. Sem a por, sem az olajok, sem a maró oldatok nem zavarhatják a megbízható működést. A szabványos huzalozás mellett az eszközök PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül is csatlakoztathatók a vezérlőhöz. Ezzel csökkentheti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálhatja a hibaforrásokat, és nagyobb rugalmasságot biztosíthat. A grafikus Online Configurator kényelmes támogatást nyújt az egyes eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez. Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre. Elérhető változatok: Több színben, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel, többféle gomb és előgyűrű magassággal. Megjegyzés: Komplett egység, a szállítás tartalmazza a tartókat és a modulokat. SIRIUS ACT - Teljesítmény működés közben a vezérléshez és a jelzéshez. Egyszerűen szerelhető, egyszerűen erős, egyszerűen tökéletes.