Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22mm fekete fej lapos IP67 SN016440 - 3SU1150-0AB10-1BA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm fekete fej lapos IP67 SN016440

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb építési formája:

gomba
Ez a termékváltozat nem elérhető.lapos
Ez a termékváltozat nem elérhető.magas

Gomb színe:

fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros/zöld
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Záróérintkezők száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.0

Nyitóérintkezők száma:

0
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - gomba

  • Gomb színe - fekete

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209958289

Sonepar cikkszám

SN016440

Gyártói cikkszám

3SU1150-0AB10-1BA0

Gyártói típuskód

3SU1150-0AB10-1BA0

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

gomba

Gomb színe:

fekete

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

-99999 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP67/IP69K

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

11 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

    Nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, fekete

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő minőségű anyagokból készült.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek, fényes fekete nyomógomb
    • Pillanatnyi érintkező típusú, 1 NO
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
    • Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
    • Horonymentes lyukak, beépített csavarodás elleni védelem
    • Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
    • Széleskörű dokumentáció elérhetősége
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
    • Akár nagynyomású sugárral is tisztítható
    • Megbízható működés por, olajok és maró oldatok ellen
    • Komplett egység, a szállítás tartalmazza a tartókat és a modulokat