SIEMENS - ÁVK/KM A 10MA 1+N-P B 16A 10KA IP20 SX032391 - 5SU1154-6KK16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges áram:
16 ANévleges hibaáram:
0.01 ASpecifikációk
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.01 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032391
Gyártói cikkszám
5SU1154-6KK16
Gyártói típuskód
5SU1154-6KK16
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.01 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
B
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
20 kA
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
egyéb
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Lökőáram-állóság:
1 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
- VDE-tesztelt
- Tanúsítva az EN 61009-1, EN 61009-2-1 szerint
- Kétkamrás kapcsok a különböző keresztmetszetű vezetékek egyszerű csatlakoztatásához
- Gyors csatlakozás Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökhöz az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel
- Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App műszaki adatainak gyors eléréséhez
- Moduláris rendszer egységes tartozékai a funkciók bővítéséhez
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kód segítségével
- Rugalmasság a moduláris rendszer révén
Rcbo, 10 Ka, 1P+n, A Típusú, 10 Ma, B Char., In: 16 A, Un Ac: 230 V
RCBO SENTRON 5SU1 kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni védelemhez.