Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 1,5kW, 1f, 230VAC, Modbus/CANopen, IP66, szakaszoló kapcsoló nélkül SX055429 - ATV320U15M2W

MásolásMásolás
Schneider - Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 1,5kW, 1f, 230VAC, Modbus/CANopen, IP66, szakaszoló kapcsoló nélkül SX055429

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Tápfeszültség:

200-240 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.380-500 V

Névleges kimenő áram I2N:

8 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.3.7 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.4.8 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.6.9 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.9.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.11 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.14.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.17 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.18 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.55 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.1 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.2 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.3 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW

Bemeneti fázis száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.3

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 599 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 8 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 1.5 kW

  • Védettség - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX055429

Gyártói cikkszám

ATV320U15M2W

Gyártói típuskód

Altivar ATV320U15M2W

Tápfeszültség:

200-240 V

Max. kimeneti frekvencia:

599 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

8 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.5 kW

Védettség:

IP66

Bemeneti fázis száma:

1

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

Digitális bemenetek száma:

7

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

240 V

CAN protokollt támogatja:

Igen

Digitális kimenetek száma:

3

Analóg bemenetek száma:

3

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.5 kW

Analóg kimenetek száma:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

235 mm

Magasság:

340 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

250 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 1,5kW, 1f, 230VAC, Modbus/CANopen, IP66, szakaszoló kapcsoló nélkül