Schneider - Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 5,5kW, 3f, 400VAC, Modbus/CANopen, IP66, szakaszoló kapcsoló nélkül SX055445 - ATV320U55N4W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges kimenő áram I2N:
14.3 AMax. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
5.5 kWSpecifikációk
Tápfeszültség - 380-500 V
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Bemeneti fázis száma - 3
Kimeneti fázisok száma - 3
Max. kimeneti frekvencia - 599 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX055445
Gyártói cikkszám
ATV320U55N4W
Gyártói típuskód
Altivar ATV320U55N4W
Tápfeszültség:
380-500 V
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Bemeneti fázis száma:
3
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti frekvencia:
599 Hz
Max. kimeneti feszültség:
500 V
Névleges kimenő áram I2N:
14.3 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
5.5 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
5.5 kW
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
3
Digitális kimenetek száma:
3
Digitális bemenetek száma:
7
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Igen
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Integrált fék-chopper:
Igen
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
4X
Magasság:
521 mm
Szélesség:
320 mm
Mélység:
300 mm