Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OVA Exiway Smartbeam DiCube, IP65, IK07, 3 óra, 190 lm, falon kívüli SX080427 - OVA48946

MásolásMásolás
Schneider - OVA Exiway Smartbeam DiCube, IP65, IK07, 3 óra, 190 lm, falon kívüli SX080427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Felügyeleti berendezés:

egyéb

Effektív fényáram:

190 lm
Ez a termékváltozat nem elérhető.220 lm

Specifikációk

  • Szerelési mód - fedéltoldás

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Piktogrammal - Nem

  • Felügyeleti berendezés - egyéb

  • Alkalmas készenléti kapcsolásra - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481374837

Sonepar cikkszám

SX080427

Gyártói cikkszám

OVA48946

Gyártói típuskód

OVA OVA48946

Szerelési mód:

fedéltoldás

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Piktogrammal:

Nem

Felügyeleti berendezés:

egyéb

Alkalmas készenléti kapcsolásra:

Igen

Alkalmas állandó kapcsolásra:

Nem

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Igen

Távvezérléssel:

Igen

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Akkumulátor tulajdonság:

lítium-ion

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-230 V

Működtető:

nem szükséges

Cserélhető vezérlés:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

100000 h

Folyamatos fényáram szabályozás:

Igen

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK07

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-5-30 °C

Rendszer teljesítmény:

10 W

Effektív fényáram:

190 lm

Névleges üzemidő:

3-3 h

Szélesség:

176 mm

Magasság / mélység:

53.5 mm

Hosszúság:

176 mm

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó

OVA Exiway Smartbeam DiCube, IP65, IK07, 3 óra, 190 lm, falon kívüli