MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - OVA Exiway Smartbeam DiCube, IP65, IK07, 3 óra, 220 lm, falon kívüli SX080428 - OVA48947

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - OVA Exiway Smartbeam DiCube, IP65, IK07, 3 óra, 220 lm, falon kívüli SX080428

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - mennyezetre

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP65

  • Akkumulátor tulajdonság - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481374844

Sonepar cikkszám

SX080428

Gyártói cikkszám

OVA48947

Gyártói típuskód

OVA OVA48947

Szerelési mód:

mennyezetre

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Akkumulátor tulajdonság:

egyéb

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-230 V

Névleges üzemidő:

3-3 h

Feszültség fajtája:

AC

Távvezérléssel:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK07

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

nincs

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Működtető:

nem szükséges

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-5-30 °C

Hosszúság:

176 mm

Szélesség:

176 mm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Magasság / mélység:

53.5 mm

Folyamatos fényáram szabályozás:

Igen

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Rendszer teljesítmény:

10 W

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

100000 h

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

egyéb

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Cserélhető vezérlés:

Nem

Készenléti üzemmódra alkalmas:

Igen

Folyamatos üzemmódra alkalmas:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

220-220 lm

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

OVA Exiway Smartbeam DiCube, IP65, IK07, 3 óra, 220 lm, falon kívüli