Schneider - Altivar ATS480 lágyindító 480A 208…690V SX080567 - ATS480C48Y
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
480 AHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
132 kWHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
250 kWSpecifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 480 A
Névleges feszültség Ue - 208-690 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 132 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 250 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál - 250 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481089144
Sonepar cikkszám
SX080567
Gyártói cikkszám
ATS480C48Y
Gyártói típuskód
Altivar ATS480C48Y
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
480 A
Névleges feszültség Ue:
208-690 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
132 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
250 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
250 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
355 kW
Funkció:
egy forgásirány
Belső áthidaló:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
208-690 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
208-690 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség:
IP00