Schneider - Altivar ATS480 lágyindító 660A 208…690V SX080569 - ATS480C66Y
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
660 AHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
145 kWHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
355 kWSpecifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 660 A
Névleges feszültség Ue - 208-690 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 208-690 V
Funkció - egy forgásirány
Belső áthidaló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481089168
Sonepar cikkszám
SX080569
Gyártói cikkszám
ATS480C66Y
Gyártói típuskód
Altivar ATS480C66Y
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
660 A
Névleges feszültség Ue:
208-690 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
208-690 V
Funkció:
egy forgásirány
Belső áthidaló:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Kijelzővel:
Nem
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
145 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
355 kW
Kioldási osztály:
egyéb
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
315 kW
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Védettség:
IP00
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
500 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
208-690 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen