Brennenstuhl - Irányfény változtatható színű éjszakai LED lámpa alkonykapcs SN071936 - 1173260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényszín - egyéb
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123637621
Sonepar cikkszám
SN071936
Gyártói cikkszám
1173260
Gyártói típuskód
1173260
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényszín:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Elforgatható:
Nem
Fényérzékelővel:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Csatlakozó aljzattal:
Igen
USB-csatlakozó:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lámpatestek ; Irányfény ; Irányfény változtatható színű éjszakai LED lámpa alkonykapcs