CELO - Beütőszegecs műanyag gy.kötegelőhöz átm 8mm 25db/cs GT33122 - 8303048TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Min. furatmélység - 25 mm
Önfúró - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33122
Gyártói cikkszám
8303048TB
Gyártói típuskód
8303048TB
Furatátmérő:
8 mm
Min. furatmélység:
25 mm
Önfúró:
Igen
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Beütőszegecs műanyag gy.kötegelőhöz átm 8mm 25db/cs