Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE szigetelő sapka M10 SN034718 - 141869

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE szigetelő sapka M10 SN034718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alak - hatlapfej (hexagonális)

  • Szín - fekete

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kupak átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081386017

Sonepar cikkszám

SN034718

Gyártói cikkszám

141869

Gyártói típuskód

XNNIK-M10

Anyag:

műanyag

Alak:

hatlapfej (hexagonális)

Szín:

fekete

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kupak átmérője:

22 mm

Kerek fej:

Igen

Rögzítéstechnika ; Csavarkupak ; xE szigetelő sapka M10