EATON - xE szigetelő sapka M12 SN034719 - 141870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alak - hatlapfej (hexagonális)
Szín - fekete
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Kupak átmérője - 24 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081386024
Sonepar cikkszám
SN034719
Gyártói cikkszám
141870
Gyártói típuskód
XNNIK-M12
Anyag:
műanyag
Alak:
hatlapfej (hexagonális)
Szín:
fekete
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kupak átmérője:
24 mm
Kerek fej:
Igen
Rögzítéstechnika ; Csavarkupak ; xE szigetelő sapka M12