Egyéb gyártó - Varnish-cső Szilikon bevonattal 4kV 16 mm C-hőosztály SN200406 - Varnish cső 16 mm 4KV
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200406
Gyártói cikkszám
Varnish cső 16 mm 4KV
Gyártói típuskód
Varnish-cső 16 mm 4KV
Varnish-cső Szilikon bevonattal 4kV 16 mm C-hőosztály