Egyéb gyártó - Varnish-cső Szilikon bevonattal 4kV 3 mm C-hőosztály SN200400 - Varnish cső 3 mm 4KV
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200400
Gyártói cikkszám
Varnish cső 3 mm 4KV
Gyártói típuskód
Varnish-cső 3 mm 4KV
Varnish-cső Szilikon bevonattal 4kV 3 mm C-hőosztály