Egyéb gyártó - Varnish-cső Szilikon bevonattal 4kV 8 mm C-hőosztály SN200404 - Varnish cső 8 mm 4KV
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200404
Gyártói cikkszám
Varnish cső 8 mm 4KV
Gyártói típuskód
Varnish-cső 8 mm 4KV
Varnish-cső Szilikon bevonattal 4kV 8 mm C-hőosztály