Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Exim Kábel Kft. - Fa oszlophoz M20 csavaranya GT51234 - M20 Csavaranya

MásolásMásolás
Exim Kábel Kft. - Fa oszlophoz M20 csavaranya GT51234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - anya

  • Anyag - acél

  • Önbiztosító - Nem

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 20

  • Csavarfej - belső hatlap

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51234

Gyártói cikkszám

M20 Csavaranya

Gyártói típuskód

M20 Csavaranya

Kivitel:

anya

Anyag:

acél

Önbiztosító:

Nem

Csavarmenet mérete (metrikus):

20

Csavarfej:

belső hatlap

Magasság:

16 mm

Menet emelkedése:

2.5 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Exim Kábel Kft. ; Fa oszlophoz M20 csavaranya