GAO - Éjszakai irányfény alkonykapcsolóval led 1,9W GT97149 - 7000H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Éjszakai irányfény alkonykapcsolóval led 1,9W GT97149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényszín - fehér

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Lámpateljesítmény - 0.8-0.8 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282470007

Sonepar cikkszám

GT97149

Gyártói cikkszám

7000H

Gyártói típuskód

7000H

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Lámpateljesítmény:

0.8-0.8 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Mozgásérzékelővel:

Igen

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Lámpatestek ; Ünnepi dísz-/karácsonyi világítás ; Éjszakai irányfény alkonykapcsolóval led 1,9W