GAO - Éjszakai irányfény mozgásérzékelővel led SN005506 - 7024H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Éjszakai irányfény mozgásérzékelővel led SN005506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényszín - fehér

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Lámpateljesítmény - 0.5-0.5 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282470243

Sonepar cikkszám

SN005506

Gyártói cikkszám

7024H

Gyártói típuskód

7024H

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Lámpateljesítmény:

0.5-0.5 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Lámpatestek ; Irányfény ; Éjszakai irányfény mozgásérzékelővel led