Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x25 RE 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel GT10426 - 450042
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Köpeny színe:
feketeErek száma:
4Főbb jellemzők
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Köpenyanyag specifikálása - egyéb
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
10 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10426
Gyártói cikkszám
450042
Gyártói típuskód
E-AYY-J 4x25 RE
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Köpeny színe:
fekete
Erek száma:
4
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; MKM ; E-AYY-J 4x 50 0,6/1kV Erőátv alukábel