Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x50 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel 450044 - 450044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Köpenyanyag specifikálása - egyéb
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
450044
Gyártói cikkszám
450044
Gyártói típuskód
E-AYY-J 4x50 SM
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Köpeny színe:
fekete
Erek száma:
4
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; MKM ; E-AYY-J 4x 50 0,6/1kV Erőátv alukábel