Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x95 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel 450046 - 450046
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Köpenyanyag specifikálása - egyéb
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
450046
Gyártói cikkszám
450046
Gyártói típuskód
E-AYY-J 4x95 SM
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Köpeny színe:
fekete
Erek száma:
4
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; MKM ; E-AYY-J 4x 50 0,6/1kV Erőátv alukábel