Kábel, vezeték - H05RR-F 3x2,5 [dob] 300/500V Gumikábel GT G31219 - 328833
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2648 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31219
Gyártói cikkszám
328833
Gyártói típuskód
H05RR-F 3x2.5 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
gumi
Érszigetelés specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05RR-F 3x 2,5 dob 300/500V Gumikábel