Kábel, vezeték - H05RR-F 5x1,5 [dob] 300/500V Gumikábel GT GT58927 - 328952
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Köpeny színe - fekete
Kábelgeometria - kerek
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4799 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58927
Gyártói cikkszám
328952
Gyártói típuskód
H05RR-F 5x1.5 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05RR-F 5x1,5 Gumikábel 300/500V