Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,5 kék 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS G15131 - 300505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny színe - kék
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15131
Gyártói cikkszám
300505
Gyártói típuskód
H05V-U 1x0.5 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny színe:
kék
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-U 1x 0,5 kék Műa szig rézvezeték 300/500V