Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 kék 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 002986 - 300507
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - kék
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
556 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002986
Gyártói cikkszám
300507
Gyártói típuskód
H05V-U 1x1 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
kék
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-U 1x 1 kék Műa szig rézvezeték 300/500V