Kábel, vezeték - H05VV-F 3x1 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT G38783 - 313317
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G38783
Gyártói cikkszám
313317
Gyártói típuskód
H05VV-F 3x1 fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 3x 1 fekete Műa szig hajlvezeték 300/500V