Kábel, vezeték - H05VV-F 4x0,75 fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT 313406 - 313406
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
313406
Gyártói cikkszám
313406
Gyártói típuskód
H05VV-F 4x0.75 fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fehér
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V