Kábel, vezeték - H07RN-F 3x6 450/750V Gumikábel GT G08126 - 00404044

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 3x6 450/750V Gumikábel GT G08126

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4
Ez a termékváltozat nem elérhető.12

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2648 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08126

Gyártói cikkszám

00404044

Gyártói típuskód

H07RN-F 3x6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 3x 6 450/750V Gumikábel