Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-K 1x4 lila 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G67713 - 319110

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x4 lila 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G67713

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

  • Köpeny színe - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67713

Gyártói cikkszám

319110

Gyártói típuskód

H07V-K 1x4 lila

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

lila/ibolya

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

0-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

lila/ibolya

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 4 lila Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 4mm2 lila