Kábel, vezeték - H07V-K 1x4 szürke 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN023755 - 319110
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023755
Gyártói cikkszám
319110
Gyártói típuskód
H07V-K 1x4 szürke
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
szürke
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 4 szürke Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 4mm2 szürke