Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-K 1x50 piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN023756 - H07V-K 1x 50,- piros

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x50 piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN023756

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

  • Köpeny színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023756

Gyártói cikkszám

H07V-K 1x 50,- piros

Gyártói típuskód

H07V-K 1x50 piros

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

piros

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

piros

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 50 piros Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 50mm2 piros