Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 kék [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT06927 - 319111

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 kék [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT06927

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

361 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06927

Gyártói cikkszám

319111

Gyártói típuskód

H07V-K 1x6 kék [dob] RAL 5015

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

kék

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-15-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

kék

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 6 kék orsón Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 6mm2 kék/orsón