Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 narancs 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT22125 - 4520094
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - nincs
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22125
Gyártói cikkszám
4520094
Gyártói típuskód
H07V-K 1x6 narancs
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
nincs
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Köpeny színe:
narancs
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Vezetékanyag:
réz
Vezető felület:
bevonat nélküli
AWG-méret:
10
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Nem
Érjelölés:
szín
Érszín:
narancs
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolás bekötő huzal:
Nem
Védőborítás:
nincs
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.3 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
21.2 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem