Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 zöld 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN123790 - H07V-K 1x 6,- zöld

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 zöld 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN123790

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

zöld
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123790

Gyártói cikkszám

H07V-K 1x 6,- zöld

Gyártói típuskód

H07V-K 1x6 zöld

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

zöld

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

zöld

Névleges feszültség U:

750 V

H07V-K 1x6 zöld 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH